Kegellager Timken 15113/15245, Buitendiameter: 61.999 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 20.638 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:15113/15245
Rubix:03320685
EAN:0053893305660
TIMKEN 15113/15245 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter61,999 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 15113/15245 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 15113/15245 (TS) voor zware radiale belastingen. Compacte afmetingen en hoge draagkracht volgens Timken specificaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter61,999 mm
Breedte20,638 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager19,05 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr59900 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 50,99 excl. BTW
/ stuk
€ 61,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.