Kegellager Timken 99587-90200, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 149.225 mm | Breedte: 149.225 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:99587-90200
Rubix:03325780
EAN:0053893462233


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 149,225 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 149,225 mm |
Productdetails : TIMKEN 99587-90200 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager assy in TDO-configuratie (tapered double outer) voor zware radiale/axiale belastingen. Ontworpen voor toepassingen met grote kantelmomenten.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 149,352x254x254 mm |
| Logistiek gewicht | 28031 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 77,724x234,95x234,95 mm |
| Binnendiameter | 149,225 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 149,225 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 99000 |
| Materiaal | gestanst staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 111,125 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1030000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1150000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.768,43 excl. BTW
/ stuk
€ 5.769,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen