Kegellager Timken 74851CD, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 80.963 mm

Kegelrollenlager dubbele cup Inch

Zie technische informatie

Referenties

Timken:74851CD
Rubix:03384984
Fabrikant:100025820
EAN:0053893396330
TIMKEN 74851 CD CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte80,963 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 74851 CD CUP


Kegelrollenlagers hebben taps toelopende loopbanen op de binnen- en buitenring en taps toelopende rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, dat wil zeggen gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. De verlengde lijnen van de loopbanen komen samen in een gemeenschappelijk punt op de lageras om zuiver rollen en lage wrijving te garanderen. Eénrijige kegelrollenlagers zijn scheidbaar, d.w.z. de binnenring met rol- en kooiconstructie (cone) kan afzonderlijk worden gemonteerd van de buitenring (cup).
Kegelrollenlager dubbele cup 74851CD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)88,9x234,95x234,95 mm
Gewicht verpakking4144 g
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte80,963 mm
Type lagerspelingcn
Serie74000
Kokerstaal
Totale breedte lager106,363 mm
Aangepaste tariefcode84822000
1.871,39 excl. BTW
/ stuk
2.264,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.