Referenties
Timken:14124/14276
Rubix:03320255
EAN:0053893775418


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,01 mm |
| Breedte | 19,58 mm |
Productdetails : TIMKEN 14124/14276 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken kegellager 14124/14276 (eenrijig) met boring 31,75 mm en buitendiameter 69,01 mm. Geschikt voor assen met gecombineerde belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 69,01 mm |
| Breedte | 19,58 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 14000 |
| Dikte | 19,85 mm |
| Lagertype | kegellager eenrijig |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 61700 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 9260 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,66 excl. BTW
/ stuk
€ 70,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen