TIMKEN 3576 CONE

Taperrolager - Enkele kegel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:3576
Rubix:03383551
Fabrikant:100027369
EAN:0053893128627
TIMKEN 3576 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter84,138 mm
Breedte30,886 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 3576 CONE


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type taperrolager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de kegel (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking528,9 g
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter84,138 mm
Breedte30,886 mm
Gewicht0,6 kg
Serie3500
Materiaalgestanst staal (kooi)
Kokerstaal
Lagertypetaperrolagerkegel
Statische basisbelasting, axiaal - C0a134000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca113000 N
€ 217,80 excl. BTW
/ stuk
€ 263,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen