Referenties
Timken:28680
Rubix:03383482
Fabrikant:100071752
EAN:0053893232966


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55,563 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 97,63 mm |
| Breedte | 24,608 mm |
Productdetails : TIMKEN 28680 CONE
Timken® kegelrollenlagers nemen zowel radiale als axiale belastingen op, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Als ons vlaggenschipproduct zijn ze verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met op maat gemaakte geometrieën, technisch bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 511,2 g |
| Binnendiameter | 55,563 mm |
| Buitendiameter | 97,63 mm |
| Breedte | 24,608 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | 28600 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 24,608 mm |
| Lagertype | kegel van kegelrollenlager (enkele kegel) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 22000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,81 excl. BTW
/ stuk
€ 101,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen