Kegellager Timken 552D, Buitendiameter: 123.825 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 63.5 mm
Kegelvormige rollichamen dubbele cup component
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:552D
Rubix:03384909
Fabrikant:100037797
EAN:0053893052472







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 552 D CUP
De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.
Sterke punten
Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63,5x123,825x123,825 mm |
| Logistiek gewicht | 1466 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 136,6012x136,6012x65,1256 mm |
| Gewicht verpakking | 1466 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 555 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 123,825 mm |
| Norm | iso |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 332000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,32 excl. BTW
/ stuk
€ 371,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen