Kegellager SKF 9285/CL7C, Buitendiameter: 151.402 mm | Binnendiameter: 76 mm | Breedte: 50.363 mm
Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard
Zie technische informatieReferenties
SKF:9285/CL7C
Rubix:03473262
Fabrikant:87698
EAN:7316570085372


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 151,402 mm |
| Breedte | 50,363 mm |
Productdetails : SKF 9285 CL7C CONE
Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard NVT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46,07x151,4x151,4 mm |
| Logistiek gewicht | 3046 g |
| Binnendiameter | 76 mm |
| Buitendiameter | 151,402 mm |
| Breedte | 50,363 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 335000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 260000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,65 excl. BTW
/ stuk
€ 320,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen