Kegellager Timken 358X/354X, Buitendiameter: 85.001 mm | Binnendiameter: 45.001 mm | Breedte: 17.463 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:358X/354X
Rubix:03323532
EAN:0053893663838
TIMKEN 354 X CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter45,001 mm
Buitendiameter85,001 mm
Breedte17,463 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 354 X CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17,463x85,001x85,001 mm
Logistiek gewicht159 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x95,758x95,758 mm
Binnendiameter45,001 mm
Buitendiameter85,001 mm
Breedte17,463 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,16 kg
Serie335–355-serie
Materiaallaaggelegeerd koolstof-chroom lagerstaal (astm a295)
Totale breedte lager20,638 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r88800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr81800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 221,07 excl. BTW
/ stuk
€ 267,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.