Referenties
Mecaline:SPB2500E - 889460
Rubix:A0194143
Fabrikant:889460
EAN:3660338420139

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPB 2500 E
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Omwikkelde riem
Toepassingen
Overbrenging van vermogen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Profiel | spb |
| Bovenbreedte | 16 mm |
| Richtlengte | 2500 mm |
| Binnenlengte | 2440 mm |
| Buitenlengte | 2522 mm |
| Dikte | 13 mm |
| Materiaal | sbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,04 excl. BTW
/ stuk
€ 55,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden