OPTIBELT V-SNAAR SPA 1250 RED POWER 3

optibelt RED POWER 3 SPA

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:SPA 1250 RP
Rubix:02014579
Fabrikant:1631236
EAN:4014486076790
OPTIBELT V-SNAAR SPA 1250 RED POWER 3

Technische samenvatting

Profielspa
Bovenbreedte12,7 mm
Richtlengte1250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPA 1250 RED POWER 3


De volgende generatie RED POWER 3 V-riemen en kraftbands produceert resultaten die echt de moeite van het vermelden waard zijn: tot 50% meer prestaties, terwijl de kosten worden verlaagd met maximaal 35%. Geoptimaliseerde productieprocessen en consistente verbetering van grondstoffen hebben geleid tot deze uitstekende resultaten. De kostenbesparingen worden als volgt uitgelegd: minder riemen + smallere katrollen + ruimtebesparing = minder kosten
Hoogwaardige presterende smalle riemen

Sterke punten

  • High strength polyester cord provides up to 50% more power than conventional v-belts
  • Maintenance-Free ensures trouble-free performance and reduces energy consumption
  • S=C Plus length tolerances are far superior to any matched-set v-belts regardless of the date manufactured
  • Transverse fiber rubber strengthens the belt's core for improved durability and performance
  • 2X rubber impregnated fabric is bonded with the belt's core for superior durability and grip
  • ISO 1813 Certified Anti-Static.
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)22x143x143 mm
    Logistiek gewicht154 g
    Profielspa
    Bovenbreedte12,7 mm
    Richtlengte1250 mm
    Binnenlengte1205 mm
    Buitenlengte1268 mm
    Dikte10 mm
    Aangepaste tariefcode40103200
    27,42 excl. BTW
    / stuk
    33,18 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 18 dagen