GATES TANDRIEM 14MGT 1750 68 POLYCHAIN CARBON VOLT

Kettingriem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:PCV 14MGT 1750 68
Rubix:02351464
Fabrikant:923906125
EAN:5414465493614
GATES TANDRIEM 14MGT 1750 68 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel14mgt
Werklengte1750 mm
Breedte riem68 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM 14MGT 1750 68 POLYCHAIN CARBON VOLT


De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD

Toepassingen

Industriële markten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,931 g
Profiel14mgt
Werklengte1750 mm
Breedte riem68 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling14 mm
Aantal tanden125
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.464,38 excl. BTW
/ stuk
1.771,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen