Referenties
Optibelt:776 D8M 30
Rubix:02067141
Fabrikant:1656362
EAN:4014486068689

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D8M 776 30
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Dubbelzijdige distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | d8m |
| Werklengte | 776 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 97 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,21 excl. BTW
/ stuk
€ 184,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
