Referenties
Rema:0270005-1.5
Rubix:A0241921
Fabrikant:0270005-1.5
EAN:8717365096372





Documenten
Productdetails : REMA RATELTAKEL X-LH/1600KG/1,5M
De Rema® X-Line hefboomtakel voor veilige en betrouwbare werking bij hijsen, trekken, spannen of sjorren.
Sterke punten
•Lage inspanning bij volle belasting
Verhoogde operationele veiligheid door dubbel vergrendelingssysteem
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in onbelaste toestand
Het lastkettingwiel is vervaardigd uit slijtvast gelegeerd staal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidsborgingen
Bij overbelasting buigen de haken geleidelijk en breken zij niet plotseling af
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Verhoogde operationele veiligheid door dubbel vergrendelingssysteem
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in onbelaste toestand
Het lastkettingwiel is vervaardigd uit slijtvast gelegeerd staal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidsborgingen
Bij overbelasting buigen de haken geleidelijk en breken zij niet plotseling af
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Toepassingen
•Lage inspanning bij volle belasting
Verhoogde operationele veiligheid door dubbel vergrendelingssysteem
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in onbelaste toestand
Het lastkettingwiel is vervaardigd uit slijtvast gelegeerd staal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidsborgingen
Bij overbelasting buigen de haken geleidelijk en breken zij niet plotseling af
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Verhoogde operationele veiligheid door dubbel vergrendelingssysteem
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in onbelaste toestand
Het lastkettingwiel is vervaardigd uit slijtvast gelegeerd staal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidsborgingen
Bij overbelasting buigen de haken geleidelijk en breken zij niet plotseling af
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1600 kg |
| Hefhoogte | 1,5 m |
| Gewicht | 10,2 kg |
| Type | hefboomtakel |
| Handkracht (max.) | 29,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,85 excl. BTW
/ stuk
€ 264,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen