Referenties
Tsubaki:12B1/1610 16T
Rubix:01272384
Fabrikant:21723000265
EAN:8718472598742

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 16 |
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=16 GT TL1610
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 593 g |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 16 |
| ISO-code | 12b-1 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 0,593 kg |
| Totale breedte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,71 excl. BTW
/ stuk
€ 17,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen