MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=40
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P12B3040
Rubix:A0052995
EAN:3660338299971


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 40 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=40
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 40 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 40 |
| ISO-code | 12b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 25 mm |
| Richtdiameter | 242,81 mm |
| Buitendiameter | 251,3 mm |
| Totale breedte | 70 mm |
| Kopcirkeldiameter | 251,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,53 excl. BTW
/ stuk
€ 268,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen