MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=95 TL4040
Tandwiel - conische boring type triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA16B3095
Rubix:01851042
Fabrikant:857360
EAN:3660338126215


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 95 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=95 TL4040
Uitneembare naaftandwielen voor de Europese ketting.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 95 teeth (4040) - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 95 |
| ISO-code | 16b-3 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Diameter naaf | 240 mm |
| Richtdiameter | 768,22 mm |
| Buitendiameter | 781,1 mm |
| Totale breedte | 79,6 mm |
| Kopcirkeldiameter | 781,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.542,42 excl. BTW
/ stuk
€ 4.286,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen