TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=18 RVS
Kettingwiel 18T 10B1 roestvrijstaal, voorgeboord
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:10B1 18T SS
Rubix:01271386
Fabrikant:21704000280
EAN:8718472599459

Technische samenvatting
| Profiel | simplex (1) |
|---|---|
| Aantal tanden | 18 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=18 RVS
Tsubaki roestvast stalen kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig roestvast staal voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen in de voedinsmiddelenindustrie . Dit resulteert in een optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1010 g |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 18 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 1,01 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,37 excl. BTW
/ stuk
€ 58,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen