MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=21

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P04B1021
Rubix:A0053261
EAN:3660338295638
MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=21
Technische samenvatting
Steek van de ketting6 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden21
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=21


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 21 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting6 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden21
ISO-code04-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot8 mm
Richtdiameter40,25 mm
Buitendiameter42,6 mm
Totale breedte13 mm
Kopcirkeldiameter42,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,68 excl. BTW
/ stuk
5,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden