MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=13

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P20B2013
Rubix:01851491
Fabrikant:866129
EAN:3660338203152
MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=13

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden13
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=13


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 13 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden13
ISO-code20b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter132,65 mm
Buitendiameter147,8 mm
Totale breedte80 mm
Kopcirkeldiameter147,8 mm
€ 98,16 excl. BTW
/ stuk
€ 118,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen