TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=20 RVS
Kettingwiel 20T 08B1 roestvrijstaal, voorgeboord
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:Sprocket 08B1 20T SS
Rubix:01271222
Fabrikant:21704000190
EAN:8718472599329

Technische samenvatting
| Profiel | simplex (1) |
|---|---|
| Aantal tanden | 20 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=20 RVS
Tsubaki roestvast stalen kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig roestvast staal voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen in de voedinsmiddelenindustrie . Dit resulteert in een optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 760 g |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 20 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 0,76 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,78 excl. BTW
/ stuk
€ 44,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen