MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=16 TL1108
Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA08B1016
Rubix:01850620
Fabrikant:857146
EAN:3660338124105


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 16 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=16 TL1108
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 16 teeth (1108) - C45 Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 16 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 50 mm |
| Richtdiameter | 65,1 mm |
| Buitendiameter | 69,5 mm |
| Totale breedte | 22 mm |
| Kopcirkeldiameter | 69,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,95 excl. BTW
/ stuk
€ 14,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden