TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=10 RVS
Kettingwiel 10T 10B1 roestvrijstaal, voorgeboord
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:Sprocket 10B1 10T SS
Rubix:01271352
Fabrikant:21704000233
EAN:8718472776607

Technische samenvatting
| Profiel | simplex (1) |
|---|---|
| Aantal tanden | 10 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=10 RVS
Tsubaki roestvast stalen kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig roestvast staal voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen in de voedinsmiddelenindustrie . Dit resulteert in een optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 10 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 0,37 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,15 excl. BTW
/ stuk
€ 25,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen