TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=31 GT
Kettingwiel 31T 10B1 gehard, voorgeboord
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:Sprocket 10B1 31T hardened
Rubix:01271432
Fabrikant:21706000439
EAN:8718472594430

Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=31 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2704 g |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| ISO-code | 10b-1 |
| Diameter naaf | 10,16 mm |
| Richtdiameter | 15,875 mm |
| Gewicht | 2704 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,65 excl. BTW
/ stuk
€ 35,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen