MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=32 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P06B1032R
Rubix:02852720
EAN:3660338403200
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=32 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden32
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=32 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=32 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden32
ISO-code06b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf65 mm
Richtdiameter97,17 mm
Buitendiameter101,3 mm
Totale breedte30 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,01 excl. BTW
/ stuk
15,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen