MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=23 GT TL2517
Tandwiel - Taper Bush Simplex - Geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA12B1023R
Rubix:02853848
EAN:3660338408564


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 23 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=23 GT TL2517
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=23 TL2517 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 23 |
| ISO-code | 12b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 108 mm |
| Richtdiameter | 139,9 mm |
| Buitendiameter | 149 mm |
| Totale breedte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,29 excl. BTW
/ stuk
€ 56,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden