TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-2 Z=18 GT

Kettingwiel 8T 08B2 gehard, voorgeboord

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:08B2 18T
Rubix:01271302
Fabrikant:21706082018
EAN:8718472595987
TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-2 Z=18 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-2 Z=18 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht825 g
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden18
ISO-code08b-2
Materiaalstaal
Gewicht0,825 kg
Totale breedte38 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,65 excl. BTW
/ stuk
12,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen