TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=16 GT

Kettingwiel gehard

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Sprocket 10B1 16T hardened
Rubix:01271376
Fabrikant:21706000340
EAN:8718472594287
TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=16 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden16
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=16 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht760 g
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden16
ISO-code10b-1
Materiaalstaal
Gewicht0,76 kg
Totale breedte30 mm
€ 9,19 excl. BTW
/ stuk
€ 11,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen