MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=29

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P20B1029
Rubix:A0052922
EAN:3660338300707
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=29
Technische samenvatting
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden29
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=29


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 29 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden29
ISO-code20b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter293,65 mm
Buitendiameter308,8 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter308,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
914,75 excl. BTW
/ 5 stuks
1.106,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen