MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=13

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B2013
Rubix:01851303
Fabrikant:865946
EAN:3660338201325
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=13
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden13
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=13


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 08B2 - 13 tanden - C45 Staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden13
ISO-code08b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot12 mm
Richtdiameter53,06 mm
Buitendiameter57,4 mm
Totale breedte35 mm
Kopcirkeldiameter57,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,95 excl. BTW
/ stuk
10,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden