MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=60

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P08B2060
Rubix:A0048784
Fabrikant:883167
EAN:3660338365843
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=60

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden60
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=60


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 60 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden60
ISO-code08b-2
Materiaalc45 staal
Totale breedte50 mm
€ 117,84 excl. BTW
/ stuk
€ 142,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen