MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=57

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B2057
Rubix:01851323
Fabrikant:865966
EAN:3660338201523
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=57
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden57
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=57


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 08B2 - 57 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden57
ISO-code08b-2
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter van piloot23 mm
Richtdiameter230,54 mm
Buitendiameter236,4 mm
Totale breedte32 mm
Kopcirkeldiameter236,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,37 excl. BTW
/ stuk
135,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen