MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=13

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P16B1013
Rubix:01851442
Fabrikant:866083
EAN:3660338202698
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=13

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden13
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=13


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 13 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden13
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter106,12 mm
Buitendiameter117 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter117 mm
€ 25,84 excl. BTW
/ stuk
€ 31,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen