MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=20 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B1020R
Rubix:02853570
EAN:3660338407178
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=20 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden20
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=20 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=20 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden20
ISO-code24b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Diameter naaf136 mm
Richtdiameter243,57 mm
Buitendiameter258,6 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter258,6 mm
€ 169,64 excl. BTW
/ stuk
€ 205,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden