MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=24
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P10B2024
Rubix:01851372
Fabrikant:866014
EAN:3660338202001


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 24 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=24
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 24 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 24 |
| ISO-code | 10b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 16 mm |
| Richtdiameter | 121,62 mm |
| Buitendiameter | 128,3 mm |
| Totale breedte | 45 mm |
| Kopcirkeldiameter | 128,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 500,88 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 606,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen