MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=10
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P10B2010
Rubix:A0053082
EAN:3660338299094


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 10 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=10
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 10 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 10 |
| ISO-code | 10b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 12 mm |
| Richtdiameter | 51,37 mm |
| Buitendiameter | 57,5 mm |
| Totale breedte | 40 mm |
| Kopcirkeldiameter | 57,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,21 excl. BTW
/ stuk
€ 12,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen