MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=24 TL2012

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA10B1024
Rubix:01850742
Fabrikant:857208
EAN:3660338124716
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=24 TL2012
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden24
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=24 TL2012


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 24 teeth (2012) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden24
ISO-code10b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf90 mm
Richtdiameter121,62 mm
Buitendiameter128,3 mm
Totale breedte32 mm
Kopcirkeldiameter128,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,79 excl. BTW
/ stuk
38,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden