MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=19
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P24B2019
Rubix:01851503
Fabrikant:866141
EAN:3660338203275


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 19 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=19
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 19 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 19 |
| ISO-code | 24b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 25 mm |
| Richtdiameter | 231,49 mm |
| Buitendiameter | 246,5 mm |
| Totale breedte | 100 mm |
| Kopcirkeldiameter | 246,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 342,58 excl. BTW
/ stuk
€ 414,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen