MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=17 RVS
Tandwiel pilot boring duplex - roestvrij staal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P10B2017SS
Rubix:02854480
Fabrikant:894599


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 17 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=17 RVS
Deze Mecaline tandwielen zijn gemaakt van roestvrij staal, Duplex uitvoering.
Tandwiel pilot boring 10B2 - 17 tanden - Roestvrij staal
Sterke punten
Corrosiebestendig
Toepassingen
Voor gebruik met BS-ketenproducten, vooral geschikt voor toepassingen in de voedselproductie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 17 |
| ISO-code | 10b-2 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter van piloot | 12 mm |
| Diameter naaf | 69 mm |
| Richtdiameter | 93 mm |
| Buitendiameter | 93 mm |
| Totale breedte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,68 excl. BTW
/ stuk
€ 124,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden