MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=19

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P05B2019
Rubix:A0053198
EAN:3660338296611
MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=19
Technische samenvatting
Steek van de ketting8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden19
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=19


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 19 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden19
ISO-code05b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot10 mm
Richtdiameter48,61 mm
Buitendiameter51,9 mm
Totale breedte20 mm
Kopcirkeldiameter51,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,42 excl. BTW
/ stuk
7,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen