MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=14 TL1108
Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA10B1014
Rubix:01850722
Fabrikant:857198
EAN:3660338124617


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 14 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=14 TL1108
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 14 teeth (1108) - C45 Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 14 |
| ISO-code | 10b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 52 mm |
| Richtdiameter | 71,34 mm |
| Buitendiameter | 78 mm |
| Totale breedte | 22 mm |
| Kopcirkeldiameter | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,68 excl. BTW
/ stuk
€ 16,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen