MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=39
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P20B3039
Rubix:A0052851
EAN:3660338301407


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 39 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=39
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 39 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 39 |
| ISO-code | 20b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 30 mm |
| Richtdiameter | 394,59 mm |
| Buitendiameter | 409,7 mm |
| Totale breedte | 115 mm |
| Kopcirkeldiameter | 409,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.956,67 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 4.787,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen