MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=33

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P05B2033
Rubix:A0053186
EAN:3660338296758
MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=33

Technische samenvatting

Steek van de ketting8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden33
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=33


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 33 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden33
ISO-code05b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot12 mm
Richtdiameter84,16 mm
Buitendiameter87,5 mm
Totale breedte22 mm
Kopcirkeldiameter87,5 mm
€ 14,42 excl. BTW
/ stuk
€ 17,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen