Referenties
Mecaline:P05B1025R
Rubix:02852650
EAN:3660338402852


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 8 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 25 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=25 GT
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=25 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 8 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 25 |
| ISO-code | 05b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 35 mm |
| Richtdiameter | 63,83 mm |
| Buitendiameter | 67,5 mm |
| Totale breedte | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,82 excl. BTW
/ stuk
€ 8,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 170 dagen