MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=17 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P20B1017R
Rubix:02853484
EAN:3660338406744
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=17 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=17 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=17 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
ISO-code20b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf120 mm
Richtdiameter172,78 mm
Buitendiameter187,9 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter187,9 mm
€ 79,07 excl. BTW
/ stuk
€ 95,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden