MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=9 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P04-1009R
Rubix:02852602
EAN:3660338402616
MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=9 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting6 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden9
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=9 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 04-1 Z= 9 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting6 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden9
ISO-code04-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf11,5 mm
Richtdiameter17,54 mm
Buitendiameter19,9 mm
Totale breedte10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,04 excl. BTW
/ stuk
4,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen