MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=35

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P06B2035
Rubix:A0053163
EAN:3660338296970
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=35

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden35
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=35


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 35 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden35
ISO-code06b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter106,26 mm
Buitendiameter110,4 mm
Totale breedte30 mm
Kopcirkeldiameter110,4 mm
€ 20,84 excl. BTW
/ stuk
€ 25,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen