MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=76 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P04-1076R
Rubix:02852618
EAN:3660338402692
MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=76 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting6 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden76
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=76 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 04-1 Z=76 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting6 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden76
ISO-code04-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf40 mm
Richtdiameter145,19 mm
Totale breedte20 mm
€ 18,95 excl. BTW
/ stuk
€ 22,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden