MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=28

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P20B2028
Rubix:A0052894
EAN:3660338300974
MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=28

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=28


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 28 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden28
ISO-code20b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter283,56 mm
Buitendiameter298,7 mm
Totale breedte80 mm
Kopcirkeldiameter298,7 mm
€ 1.811,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 2.192,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen