MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=60
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P16B2060
Rubix:A0048705
Fabrikant:883239
EAN:3660338366567


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 60 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=60
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 60 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 60 |
| ISO-code | 16b-2 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Diameter van piloot | 39 mm |
| Diameter naaf | 150 mm |
| Totale breedte | 85 mm |
| Kopcirkeldiameter | 498,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 981,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.187,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen